Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H100xB425xT800mm ST var nach Kundenwunsch XAP010408-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-E259D21
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     122092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel
Sockel H100xB425xT800mm ST var nach Kundenwunsch XAP010408-SOND-RAL*
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
425 mm
Farbe:
variabel
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
100 mm mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,24*
€ 142,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,84*
€ 148,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,06*
€ 150,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.