Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter 2stuf rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22-WRS-MS*-A21-*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E259C87
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsselschalter 2stuf rnd Ø22,5mm Schaltfunktion verrastend M22-WRS-MS*-A21-*
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Drehknopf, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahlschalter, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 39,91*
€ 52,91*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 44,03*
€ 54,75*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 43,20*
€ 56,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.