Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP68 Ø20mm lgr hfr geschl 109M20LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckausgleichselement M20x1,5 lichtgrau RAL 7035
Druckausgleichselement M20x1,5 lichtgrau RAL 7035
Druckausgleichselement M20x1,5 lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-E258B39
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2034680
EAN/GTIN:
     4012196595723
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m20
Kabeleinsteckstutzen IP68 Ø20mm lgr hfr geschl 109M20LGR
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
0 - 0 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
20 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, kabeleinsteckstutzen m20, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 8,67*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,39*
€ 9,20*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,33*
€ 10,52*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 11,08*
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,26*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.