| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E258A99 Herst.-Nr.: 369133 EAN/GTIN: 4010311179872 |
| |
|
| | |
| Verbindungsmuffe Warmschr 3x50-150qmm KstKabel hfr SMHSV/3-1/MS6/7.2KV/120-240 Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter: | 3 | Ausführung: | Warmschrumpf | Bemessungsspannung U0/U (Um): | 3,8/6,6 (7,2) kV | Halogenfrei: | ja | Isoliermaterial: | Kunststoff | Leiternennquerschnitt: | 50 - 150 mm² | Mit Schutzleiter: | ja | Verbindungszubehör mitgeliefert: | Schraubverbinder | geeignet für: | Kunststoffkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gießharzmuffe, Gießharz-Verbindungsgarnitur, Kabelmuffe, Kabelverbindungsmuffe, Kaltschrumpf-Garnitur, Kaltschrumpfmuffe, Kaltschrumpf-Verbindungsgarnitur, Übergang, Übergangsgarnitur, Übergangsmuffe, Verbindung, Verbindungs- und Übergangsmuffe, Verbindungsgarnitur, Verbindungsmuffe, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,21* | € 455,78* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 395,21* | € 456,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 400,40* | € 460,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 427,64* | € 493,32* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 785,50* | € 883,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|