| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E255F18 Herst.-Nr.: 114783 EAN/GTIN: 4015081141838 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler ST vz 1800x800mm XVTL-IC/S-8/18 Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm mm | Höhe: | 1800 mm mm | Oberflächenschutz: | verzinkt | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 122,69* | € 150,49* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 123,66* | € 151,07* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 123,89* | € 152,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,41* | € 152,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,86* | € 169,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|