Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank ST IP55 B450xH2000xT450mm pulverbesch Koppelbar EMV-Ausführung XLC2044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255E40
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114795
EAN/GTIN:
     4015081141951
Suchbegriffe:
Dachblech
Standschrank
Standverteiler
eaton (moeller) standschrank
Standschrank ST IP55 B450xH2000xT450mm pulverbesch Koppelbar EMV-Ausführung XLC2044
Weitere Informationen:
Anzahl der Schlösser:
0
Anzahl der Türen:
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Breite:
450 mm mm
EMV-Ausführung:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
2000 mm mm
Koppelbar:
ja
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:
4000 N
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:
1000 N
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:
5000 N
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
4X
Tiefe:
450 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
536 W
Weitere Suchbegriffe: standschrank, standschrank ip 55, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,50*
€ 727,76*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 633,03*
€ 727,76*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 689,19*
€ 786,81*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,01*
€ 804,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 858,52*
€ 967,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,06*
€ 1.150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,55*
€ 1.128,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 912,93*
€ 1.086,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,65*
€ 1.058,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,52*
€ 1.021,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.