Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Gummi Ø11-13mm geschl sw RA-C4-D13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255C02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116907
EAN/GTIN:
     4015081166473
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle eaton
Durchführungstülle Gummi Ø11-13mm geschl sw RA-C4-D13
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 13 mm
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,974*
€ 2,804*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,98*
€ 2,81*
10
€ 3,90*
ab € 2,248*
€ 3,178*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,20*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,33*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.