Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN2-4-A250-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E255B03
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113272
EAN/GTIN:
     4015081128075
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
eaton leistungsschalter
Leistungsschalter 250A 4p 200-250AIn Motorantrieb optional IP20 Einb Schraub NZMN2-4-A250-SVE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500 - 2500 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Verlustleistung:
58.1 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
200 - 250 A
Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,15*
€ 1.158,49*
Frei Haus
ab € 1.068,44*
€ 1.164,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.084,51*
€ 1.171,07*
Frei Haus
ab € 1.090,44*
€ 1.183,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.125,64*
€ 1.217,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,07*
€ 1.393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,34*
€ 1.377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,59*
€ 1.337,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,09*
€ 1.310,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,51*
€ 1.290,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,82*
Zubehör
Moeller
260168
ab € 45,73*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 58,01*
Zubehör
Eaton
119870
ab € 14,73*
Zubehör
Eaton
104641
ab € 14,53*
Zubehör
Eaton
266750
ab € 13,81*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,29*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 86,01*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.