| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E254I50 Herst.-Nr.: 115277 EAN/GTIN: 4015081146772 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 178x136x16,5mm NZM4-XBRS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Breite: | 178 mm mm | Höhe: | 136 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 16.5 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 119 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,35* | € 34,27* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,24* | € 35,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,76* | € 37,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 28,19* | € 37,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,81* | € 41,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|