Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 155x95x16,5mm NZM2/3-XBRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E254I29
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     115275
EAN/GTIN:
     4015081146758
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Leergehäuse
eaton leergehäuse
leergehäuse
Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 155x95x16,5mm NZM2/3-XBRS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbau
Breite:
155 mm mm
Höhe:
95 mm mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
16.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
119 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,90*
€ 19,71*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,95*
€ 20,83*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,91*
€ 21,08*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,77*
€ 22,09*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.