| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E254I27 Herst.-Nr.: 115274 EAN/GTIN: 4015081146741 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP40 Einb 104x78x16,5mm NZM1-XBRS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbau | Breite: | 104 mm mm | Höhe: | 78 mm mm | Schutzart (IP): | IP40 | Tiefe: | 16.5 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 119 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,78* | € 15,34* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,79* | € 16,77* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,37* | € 17,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,57* | € 17,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,86* | € 19,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|