Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter Abst=60mm B30mm 2Tragschien 3Ltg AWG10 35A 5-10mm 81mm Z-SS-60-ADD/6-81


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E254A78
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     288793
EAN/GTIN:
     4015082887933
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter
Sammelschienenadapter Abst=60mm B30mm 2Tragschien 3Ltg AWG10 35A 5-10mm 81mm Z-SS-60-ADD/6-81
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 10
Bemessungsstrom In:
35 A
Breite des Adapters:
81 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm mm
Schienenbreite:
30 mm mm
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Adapter für Sammelschiene, Flachschienenadapter, Geräteadapter, Geräteadapter für Motorschutzschalter, Motorschutzschalter, Profilschienenadapter, Sammelschienen-Adapter, Sammelschienen-Anschlussadapter, Sammelschienen-Geräteadapter, Zubehör für Motorschutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,90*
€ 49,33*
€ 5,00*
ab € 38,36*
€ 49,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,42*
€ 49,94*
Frei Haus
ab € 40,01*
€ 51,54*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,44*
€ 53,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.