Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme Phasenschiene Geeignet für Rundleiteranschluss Z-EK/35/UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E254A63
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     104901
EAN/GTIN:
     4015081047116
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
eaton einspeiseklemme
einspeiseklemme
Einspeiseklemme Phasenschiene Geeignet für Rundleiteranschluss Z-EK/35/UL
Weitere Informationen:
Breite der Klemme:
0 mm
Einspeiseklemme:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Sammelschienendicke:
0 - 0 mm
geeignet für:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: Abzweigklemme, Anschlussklemme, Anschlussklemmensatz, Aufreihklemme, Direkt-Anschlussklemme, Einspeiseklemme für N-Leiterschiene, Flachkupfer-Sammelschienenklemme, Flachleiterklemme, Klemme, Klemme für Lasche, Klemme für Sammelschiene, Klemme für Sammelschienenlasche, L/N/PE-Anschlussklemme, Lasche, Leiteranschlussklemme, Leiterklemme, Potential-Ausgleichsschienen-Klemme, Reihenklemme für Potentialausgleichsschiene, Reihenklemmschelle, Reihen-Klemmschelle, Sammelschienenklemme, Universal-Leiteranschlussklemme, Verteilerklemme, Zugbügel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,46*
ab € 6,40*
€ 8,42*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 6,12*
€ 8,63*
6
Frei Haus
ab € 6,68334*
€ 8,76334*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,86*
24 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.