Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton SDAINLM45(RDC24) Stern-Dreieck-Kombination 22kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749882
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100420
EAN/GTIN:
     4015081003976
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Eaton-Stern-Dreieck-Schütz
Stern-Dreieck-Schützkombination

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
22 kW
Schutzart:
IP00
RoHS-konform:
Ja
Typ:
SDAINLM45(RDC24)
Anschluss:
Schrauben
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Stern-Dreieck-Kombination
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,59*
€ 476,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 431,50*
€ 481,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 435,86*
€ 482,45*
Frei Haus
ab € 457,94*
€ 510,54*
Frei Haus
ab € 481,62*
€ 532,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,92*
€ 573,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,88*
€ 568,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,49*
€ 568,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,49*
€ 542,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,50*
€ 513,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278452 ZB32-16
ab € 31,25*
Zubehör
Eaton
278453 ZB32-24
ab € 32,88*
Zubehör
Eaton
278454 ZB32-32
ab € 50,52*
Zubehör
Eaton
278459 ZB65-57
ab € 49,73*
Zubehör
Eaton
278463 ZB150-70
ab € 103,51*
Zubehör
Eaton
278464 ZB150-100
ab € 107,23*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,42*
Zubehör
Eaton
ZB150-100/KK
ab € 135,62*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
136486
ab € 84,61*
Zubehör
Eaton
136490
ab € 138,02*
Zubehör
Eaton
136498
ab € 140,19*
Zubehör
Eaton
136494
ab € 90,30*
Zubehör
Eaton
136495
ab € 90,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.