| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E221H64 Herst.-Nr.: 222856 EAN/GTIN: 4015082228569 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 1p 12kW Umschalt 32A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T3-2-96/I2 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | Umschalter | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 12 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 23.7 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 32 A | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 50,11* | € 65,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,49* | € 66,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,13* | € 69,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 53,91* | € 70,00* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,98* | € 72,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|