Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 1p 4kW Umschalt 20A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T0-1-93/I1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E221G02
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222583
EAN/GTIN:
     4015082225834
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
eaton hauptschalter ip65
Lastschalter 1p 4kW Umschalt 20A IP65 Komplettger_im_Geh Knebel T0-1-93/I1
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung:
Umschalter
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
11.5 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,24*
€ 31,53*
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 32,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,17*
€ 34,06*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 26,25*
€ 35,13*
€ 3,90*
ab € 27,63*
€ 36,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.