| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E206A95 Herst.-Nr.: 094301 EAN/GTIN: 4015080943013 |
| |
|
| | |
| EinAusschalter 1p 1stuf 690V 63A IP65 EB Ein-Ausschalterschalter T5B-1-8/E Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 1 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Ausführung des Schalters: | Ein-/Ausschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Breite in Teilungseinheiten: | 0 | Frontschildgröße: | 88x88 mm | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Gerätebauart: | Einbaugerät | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Schutzart (NEMA), frontseitig: | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,63* | € 69,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,89* | € 72,85* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,86* | € 76,25* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,69* | € 82,78* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,32* | € 83,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|