Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 58-64mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-64FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 58-64mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E203D62
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187256
EAN/GTIN:
     4012196852994
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 58-64
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 58-64mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-64FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
64
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
58 - 64 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 164,655*
€ 197,385*
Frei Haus
ab € 169,58*
€ 201,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,94*
€ 202,48*
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 209,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 192,9225*
€ 228,1725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,1725*
€ 271,52528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 226,0325*
€ 268,97868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 218,5425*
€ 260,06558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,7925*
€ 248,46308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,9225*
€ 229,57778
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,85845* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.