Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-16FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E203D54
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1187208
EAN/GTIN:
     4012196852772
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-N1-K-16FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,3577*
€ 1,6777*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 1,53932*
€ 1,88932*
23 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5582*
€ 1,9182*
1
€ 5,46*
ab € 1,35*
€ 2,05*
1
€ 3,90*
ab € 1,53*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,88932*
€ 2,24829
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53932*
€ 1,83179
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 188,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.