Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 16-22mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-U3-K-22FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 3-fach 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 3-fach 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E203C96
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186718
EAN/GTIN:
     4012196850853
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 16-22
bbs-schelle 16-22
Bügelschelle 16-22mm 1f ST C-Profil W=Kst Wanne=Kunststoff BS-U3-K-22FT
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
22
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Spannbereich:
16 - 22 mm mm
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,38*
€ 215,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,045*
€ 216,395*
Frei Haus
ab € 187,27*
€ 222,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 198,005*
€ 234,845*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,105*
€ 256,675*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,675*
€ 305,44325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,115*
€ 301,20685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,435*
€ 290,87765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 234,045*
€ 278,51355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,105*
€ 259,54495
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.