Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 34-40mm 1f VA C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-U1-M-40A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 34-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 34-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 34-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E203C81
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186636
EAN/GTIN:
     4012196850488
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 34-40
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 34-40mm 1f VA C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-U1-M-40A4
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
34 - 40 mm mm
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 25,064*
€ 27,294*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.254,95*
€ 1.346,73*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1.257,06*
€ 1.347,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.265,93*
€ 1.359,88*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1.492,292*
€ 1.602,892*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.602,892*
€ 1.907,44148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.588,282*
€ 1.890,05558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.540,192*
€ 1.832,82848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.513,312*
€ 1.800,84128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.492,292*
€ 1.775,82748
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 14,92292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.