Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm 1f VA C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-U1-M-16A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bügelschelle 2056 12-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 12-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Bügelschelle 2056 12-16mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4571 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     262-E203C77
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186609
EAN/GTIN:
     4012196850303
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16 verzinkt
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle 12-16mm 1f VA C-Profil W=ST hfr Wanne=Stahl BS-U1-M-16A4
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
1
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
12 - 16 mm mm
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 716,80*
€ 806,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 721,73*
€ 807,41*
Frei Haus
ab € 727,11*
€ 814,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 783,03*
€ 874,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 857,377*
€ 954,097*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 954,097*
€ 1.135,37543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 933,517*
€ 1.110,88523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 903,577*
€ 1.075,25663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 883,207*
€ 1.051,01633
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 857,377*
€ 1.020,27863
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 8,57377* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.