Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Lampe 30W 6V 5000mA PY16-1,25 Mikroskop 11532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroskoplampe 30mm PY16-1,25 6V 30W 11532
Mikroskoplampe 30mm PY16-1,25 6V 30W 11532
Artikel-Nr.:
     262-E189A73
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11532
EAN/GTIN:
     4034451115323
Suchbegriffe:
Mikroskop-Lampe
Mikroskoplampe
mikroskoplampe 6v py16
mikroskop lampe
Medizinische Lampe 30W 6V 5000mA PY16-1,25 Mikroskop 11532
Weitere Informationen:
Anwendung:
Mikroskop
Lampenleistung:
30 W
Lampenspannung:
6 - 6 V
Nennstrom:
5000 mA
Sockel:
PY16-1,25
Weitere Suchbegriffe: mikroskop-lampe 30watt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,35*
€ 39,38*
€ 5,46*
ab € 30,57*
€ 39,62*
Frei Haus
ab € 31,13*
€ 40,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,53*
€ 46,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,55*
€ 49,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.