| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E185G75 Herst.-Nr.: 40066070670 EAN/GTIN: 4012539331544 |
| |
|
| | |
| Akkupack 4,8V CGLine NiMH 1100mAh 4zell NI-MHAKKUSATZ4,8V1,1AHLEITUNG Weitere Informationen: | | Akkupack: | ja | Anzahl der Zellen: | 4 | Ausführung: | Nickel-Metall-Hydrid | Kapazität: | 1100 mAh mAh | Nennspannung: | 4.8 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akkupack 4,8v 1,1ah, akku-packs ceag, akku-packs nimh, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,62* | € 49,57* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,62* | € 49,60* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 40,40* | € 53,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,21* | € 54,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,65* | € 59,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|