Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger hfr Schraubkl 183207005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung
Kunststoff-Schutzkontakt-Schalenkupplung
Artikel-Nr.:
     262-E185C24
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     183207005
EAN/GTIN:
     4008224588973
Suchbegriffe:
Schalenkupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
Schutzkontaktkupplung Kst IP20 ger hfr Schraubkl 183207005
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung kopp, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip20, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,33*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 2,71*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 3,35*
5 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 83,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.