| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E174H12 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339948758 |
| |
|
| | |
| Inneneck LF-K 60x40mm kiesgr RAL7032 Kst UTOT hfr unbeh LFGIC40.060 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 60 mm | Farbe: | kieselgrau | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 40 mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer: | 7032 | Schutzart (IP): | IP20 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK | Winkel: | 90 - 90 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 39,09* | € 51,15* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,27* | € 51,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,84* | € 52,19* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,18* | € 55,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 45,72* | € 59,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|