Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel V2A 1404mm U-Profil Edelstahl (V2A) HU6040/1400E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel V2A 1404mm U-Profil Edelstahl (V2A) HU6040/1400E3
Artikel-Nr.:
     262-E174D54
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339062249
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel niedax
hängestiel
hängestiel u-profil
Hängestiel V2A 1404mm U-Profil Edelstahl (V2A) HU6040/1400E3
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Länge:
1404 mm mm
Tragfähigkeit:
0 kN kN
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,64*
€ 408,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 426,51*
€ 511,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,74*
€ 608,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,41*
€ 578,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,84*
€ 556,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,51*
€ 507,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.