| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E174D26 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339060511 |
| |
|
| | |
| Bogen Kabelleiter horiz horiz 90° 40x300mm int.Verb R=300mm KLMUB40.300F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Ausführung der Sprosse: | Profil gelocht | Ausführung des Seitenholms: | flaches Profil | Bogenausführung: | glatter Bogen | Innenradius: | 300 mm mm | Kabelleiterbreite: | 300 mm mm | Kabelleiterhöhe: | 40 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Richtungsänderung: | horizontal | Werkstoff: | Stahl | Winkel: | 90° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelstück, winkelstück stahl, Anbaueckstück, Bogen, Bogen für Kabelleiter, Bogen horizontal, Bogen vertikal fallend, Bogen vertikal steigend, Eckstück für Kabelleiter, Formstück für Kabelleiter, Kabelleiterbogen, Niedergangsstück, Steig-/Niedergangsstück für Kabelleiter, Steigstück |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 240,26* | € 290,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 239,39* | € 291,29* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 256,61* | € 308,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|