Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 60x60mm ST vz natur hfr LUWD60.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikaleck 2x45Gr. 60x60mm LUWD 60.060
Vertikaleck 2x45Gr. 60x60mm LUWD 60.060
Artikel-Nr.:
     262-E174C99
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339059386
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelkanaldeckel
niedax kabelkanaldeckel
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 60x60mm ST vz natur hfr LUWD60.060
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
60 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,80*
€ 113,49*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,41*
€ 113,57*
Frei Haus
ab € 93,71*
€ 117,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,37*
€ 119,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,95*
€ 134,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.