Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelbahn
>
Hängestiel
>
Artikel
Hängestiel ST 2000mm U-Profil U7250/2000FL
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E174C16
Hersteller:
Niedax
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013339049172
Suchbegriffe:
Hängestiel
hängestiel niedax
hängestiel
Hängestiel ST 2000mm U-Profil U7250/2000FL
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Länge:
2000 mm mm
Tragfähigkeit:
0 kN kN
Werkstoff:
Stahl
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Niedax RG:N13 Kabelrinnen
Weitere Suchbegriffe:
C-Profil
,
Hängeschiene
,
Hängestiel für Kabeltragsystem
,
I-Profil
,
I-Stiel
,
Kabelrinnensystem
,
Kabeltragsystem
,
Kabelverlege-System
,
S-Profil
,
Stiel
,
Stiel für Kabeltragsystem
,
T-Profil
,
T-Stiel
,
U-Profil
,
U-Profil doppelseitig
,
U-Stiel
,
Z-Profil
,
Zubehör für Kabelrinne
,
Zubehör für Kabelträger
,
Zubehör für Kabeltragsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 98,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,49*
€ 117,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 97,57*
€ 116,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 92,71*
€ 110,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,53*
€ 108,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,62*
€ 91,18
pro Meter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.