Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Profilschiene ST L500H50mm D2mm 2Seit_gel RZP50/500F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Profilschiene ST L500H50mm D2mm 2Seit_gel RZP50/500F
Artikel-Nr.:
     262-E174B72
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339046782
Suchbegriffe:
Profilschiene
Z-Profilschiene
profilschiene
Z-Profilschiene ST L500H50mm D2mm 2Seit_gel RZP50/500F
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
0 mm mm
Höhe:
50 mm mm
Länge:
500 mm mm
Materialstärke:
2 mm mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Profilschiene, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,89*
€ 35,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,83*
€ 36,20*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.