Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangstrichter 200x200mm H:85mm RTL85.200F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangstrichter 200x200mm H:85mm RTL85.200F
Artikel-Nr.:
     262-E174B19
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339041756
Suchbegriffe:
Abgangstrichter
Abgangstrichter 200x200mm H:85mm RTL85.200F
Weitere Informationen:
Höhe der Seitenwand:
85 mm mm
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
200 mm mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
200 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abgangstrichter für Kabelrinne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 454,19*
€ 551,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 588,53*
€ 712,65*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,65*
€ 848,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,42*
€ 837,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,20*
€ 791,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,53*
€ 700,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.