Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x100x0,9mm o.Verb Rinne 6000mm Seitenl RLC60.100/6OV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 60x100x0,9mm o.Verb Rinne 6000mm Seitenl RLC60.100/6OV
Artikel-Nr.:
     262-E173J98
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339031214
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 60x100x0,9mm o.Verb Rinne 6000mm Seitenl RLC60.100/6OV
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
6000 mm m
Materialstärke:
0.9 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, niedax kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,54*
€ 49,43
pro Meter
ab 2 Meter
€ 40,81*
€ 48,56
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,11*
€ 46,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,81*
€ 44,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,33*
€ 44,42
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,85*
€ 36,71
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.