Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RL60.100/6F


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RL60.100/6F
Artikel-Nr.:
     262-E173J87
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339030538
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Kabelrinne 60x100x0,9mm mitgel.Verb Rinne 6000mm Seitenl RL60.100/6F
Weitere Informationen:
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Breite:
100 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
6000 mm m
Materialstärke:
0.9 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
0 mm² cm²
Seitenlochung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, niedax kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelpritsche, Kabelrinne/Weitspannkabelrinne, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelwanne, Kleinkanal, Minikabelrinne, Verteilerrinne, Weitspannkabelrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 71,63*
€ 85,24
pro Meter
ab 2 Meter
€ 71,51*
€ 85,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 67,13*
€ 79,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 65,92*
€ 78,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 54,90*
€ 65,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.