Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UT 100x220mm ST wsalu hfr weißaluminium vz RAL9006 GKV220-78T100WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Vertikaleck 90Gr. 220x100mm GKV 220-78T100 WA
GK-Vertikaleck 90Gr. 220x100mm GKV 220-78T100 WA
Artikel-Nr.:
     262-E173H08
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339012053
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel GEB-K UT 100x220mm ST wsalu hfr weißaluminium vz RAL9006 GKV220-78T100WA
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß/aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9006
Richtung:
steigend/fallend
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 196,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,64*
€ 196,81*
Frei Haus
ab € 166,24*
€ 204,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,59*
€ 207,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,29*
€ 220,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,38*
€ 262,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,86*
€ 240,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,29*
€ 214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.