Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 133x80mm wsalu vz RAL9006 GEB-K weißaluminium 9032qmm GKU133-78T80WA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 133x80mm wsalu vz RAL9006 GEB-K weißaluminium 9032qmm GKU133-78T80WA
Artikel-Nr.:
     262-E173G87
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339010356
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech
Geräteeinbaukanal ST 133x80mm wsalu vz RAL9006 GEB-K weißaluminium 9032qmm GKU133-78T80WA
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß/aluminium
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9032 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9006
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal, Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 46,255*
€ 59,095*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,99*
€ 60,28*
2
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 61,55*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 51,63*
€ 66,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 66,41*
€ 79,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,90*
€ 74,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 61,78*
€ 73,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 60,47*
€ 71,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 51,63*
€ 61,44
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 132,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.