Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x220mm UT 90° ST wsalu RAL9006 weißaluminium hfr vz GKA220-78T80WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E173G45
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339009848
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
Außeneck GEB-K 80x220mm UT 90° ST wsalu RAL9006 weißaluminium hfr vz GKA220-78T80WA
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß/aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9006
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 133,98*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,19*
€ 134,60*
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 139,47*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,86*
€ 141,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,90*
€ 151,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,71*
€ 176,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.