Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 100x213mm UT 90° ST hfr wsalu RAL9006 weißaluminium vz GKA213A78T100WA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Außeneck 90Gr. 213x100mm GKA 213A78T100 WA
GK-Außeneck 90Gr. 213x100mm GKA 213A78T100 WA
Artikel-Nr.:
     262-E173G42
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339009817
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 100x213mm UT 90° ST hfr wsalu RAL9006 weißaluminium vz GKA213A78T100WA
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
213 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
weiß/aluminium
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9006
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
100 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,52*
€ 145,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,59*
€ 145,69*
Frei Haus
ab € 120,78*
€ 150,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,45*
€ 152,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 131,14*
€ 162,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,90*
€ 185,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,72*
€ 178,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.