Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 12x36TE ST IP30 ET110mm 800x700x110mm UL34X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachverteil. UP/HW T110mm 144PLE, 3x4-reih UL34X
Flachverteil. UP/HW T110mm 144PLE, 3x4-reih UL34X
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173C40
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UL34X
EAN/GTIN:
     4015153468955
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Feldverteiler 12x36TE ST IP30 ET110mm 800x700x110mm UL34X
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
12
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
670 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
700 mm mm
Innentiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, kleinverteiler abn, leergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 204,74*
€ 248,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 204,58*
€ 249,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,16*
€ 249,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,80*
€ 258,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,76*
€ 326,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,56*
€ 388,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.