Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler 6x24TE ST IP30 ET110mm 550x550x110mm UL23X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABN Flachverteiler UP/HW T:110mm UL23X 72PLE,2x3-reihig UP Wanne
ABN Flachverteiler UP/HW T:110mm UL23X 72PLE,2x3-reihig UP Wanne
Artikel-Nr.:
     262-E173C34
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     UL23X
EAN/GTIN:
     4015153468917
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Unterputzverteiler
Feldverteiler 6x24TE ST IP30 ET110mm 550x550x110mm UL23X
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
6
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
einfach
Breite:
550 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
520 mm
Einbautiefe:
110 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
550 mm mm
Innentiefe:
80 mm
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
110 mm mm
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abn braun leergehäuse, leergehäuse, unterputzverteiler 6 reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,26*
€ 196,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,66*
€ 205,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 213,54*
€ 261,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 249,67*
€ 303,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.