| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E173C30 Herst.-Nr.: UL14X EAN/GTIN: 4015153468931 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler 4x12TE ST IP30 ET110mm 300x700x110mm UL14X Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 4 | Art der Abdeckung: | ohne | Art der Tür: | einfach | Breite: | 300 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Einbaubreite: | 300 mm | Einbauhöhe: | 670 mm | Einbautiefe: | 110 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 700 mm mm | Innentiefe: | 80 mm | RAL-Nummer: | 9016 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 110 mm mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, unterputzverteiler 4 reihig, leergehäuse, kleinverteiler abn, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,38* | € 139,81* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,67* | € 140,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,02* | € 141,39* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,65* | € 144,78* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 149,08* | € 183,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|