| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E173C12 Herst.-Nr.: UK13 EAN/GTIN: 4015153465473 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler 3x12TE ST IP30 ET110mm 320x550x126mm REG UK13 Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 3 | Art der Abdeckung: | Tür | Art der Tür: | einfach | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 320 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbaubreite: | 320 mm | Einbauhöhe: | 520 mm | Einbautiefe: | 110 mm mm | Erdungsklemmenblock: | ja | Farbe: | weiß | Höhe: | 550 mm mm | Innentiefe: | 80 mm | Mit Montageplatte: | ja | Neutralleiterklemmenblock: | ja | RAL-Nummer: | 9016 | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 126 mm mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kleinverteiler, Leergehäuse, Unterputzverteiler, unterputzverteiler 3 reihig, leergehäuse, kleinverteiler abn, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 172,62* | € 207,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,65* | € 208,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,31* | € 210,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 179,08* | € 215,79* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 229,41* | € 276,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|