Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckstreifen Kst 233x54mm gr RAL9002 GBS24N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckstreifen RAL9002 f.Geräteschlitze GBS24N10 (VE10)
Abdeckstreifen RAL9002 f.Geräteschlitze GBS24N10 (VE10)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E173B02
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GBS24N10
EAN/GTIN:
     4015153465947
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
abn braun abdeckstreifen
abdeckstreifen
Abdeckstreifen Kst 233x54mm gr RAL9002 GBS24N10
Weitere Informationen:
Breite:
233 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Farbe:
grau
Höhe:
54 mm mm
RAL-Nummer:
9002
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abdeckstreifen für Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen für Zählereinbau, Abdeckstreifen justierbar, Abdeckstreifen REG für Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zähler-/Verteilereinbau, Abdeckstreifen REG für Zählereinbau, Abdeckstreifen selbstverriegelnd, Abdeckstreifen sperrbar, Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung, Blindstreifen, Ersatz-Berührungsschutzabdeckung, Feldabdeckung, Geräteschlitzabdeckung, Verschlussstreifen, Verschlussstreifen für Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zähler-/Verteilereinbau, Verschlussstreifen für Zählereinbau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,95*
ab € 21,71*
€ 29,94*
€ 5,46*
ab € 21,89*
€ 30,15*
€ 3,90*
ab € 24,96*
€ 33,83*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,04*
€ 33,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,69*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.