| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170A53 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339965571 |
| |
|
| | |
| Endplatte Kabelleiter GFK 100x500mm ULKE100.500 Weitere Informationen: | | Breite: | 500 mm mm | Höhe des Seitenholms: | 100 mm | RAL-Nummer: | 7032 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endstück, Endstück für Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,38* | € 28,21* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,62* | € 28,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,07* | € 30,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,08* | € 31,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|