| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E170A48 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339965526 |
| |
|
| | |
| Endplatte Kabelleiter GFK 100x150mm ULKE100.150 Weitere Informationen: | | Breite: | 150 mm mm | Höhe des Seitenholms: | 100 mm | RAL-Nummer: | 7032 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | GFK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endstück, Endstück für Kabelleiter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,32* | € 22,85* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,45* | € 22,96* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,65* | € 24,53* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,56* | € 25,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|