Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierstück Kabelleiter GFK Red sym ULRU150.600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E169J87
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339960149
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Reduzierstück Kabelleiter GFK Red sym ULRU150.600
Weitere Informationen:
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Breite (großes Maß):
0 mm
Breite (kleines Maß):
600 mm
Höhe des Seitenholms:
150 mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter niedax, kabelleiter gfk, kabelleiter, Asymmetrische Reduzierung, Reduzierstück, Reduzierstück für Kabelleiter, Reduzierung, Symmetrische Reduzierung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,31*
€ 95,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 79,98*
€ 102,56*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 139,40*
€ 172,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.