Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Kabelleiter GFK sym 53x200mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULTE53.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK-T-Stück ULTE 53.200
GFK-T-Stück ULTE 53.200
Artikel-Nr.:
     262-E169I97
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339959242
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
Sprosse
T-Stück Kabelleiter
niedax sprosse
T-Stück Kabelleiter GFK sym 53x200mm o.Verb Ausführung symmetrisch ULTE53.200
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verbinder
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung symmetrisch:
ja
Innenradius:
250 mm mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm mm
Kabelleiterhöhe:
53 mm mm
RAL-Nummer:
7032
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
GFK
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, T-Abgang für Kabelleiter, T-Stück für Kabelleiter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 456,22*
€ 545,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 458,26*
€ 546,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 459,88*
€ 546,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 457,55*
€ 548,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 495,37*
€ 589,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,07*
€ 700,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,24*
€ 700,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,84*
€ 656,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,98*
€ 634,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,37*
€ 589,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.