| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169B49 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339950973 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST 105x300mm int.Verb Weitsp WRTAR105.300E3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 300 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 105 mm mm | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.334,20* | € 1.494,45* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.334,95* | € 1.495,44* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.370,19* | € 1.544,45* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.415,62* | € 1.580,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.505,46* | € 1.680,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|