| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169B02 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339950478 |
| |
|
| | |
| T-Stück Kabelrinne 200x300mm int.Verb fvz Weitsp horiz WRTR200.300F Weitere Informationen: | | Ausführung: | integrierter Verbinder | Bauform: | T-Stück horizontal | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnenbreite: | 300 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 200 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weitspannkabelrinne niedax, kabelkanal t- und kreuzstück, Abgangstrichter, Fallstück, Formstück für Kabelrinne, Formteil T-Stück, T-Stück, T-Stück für Kabelpritsche, T-Stück für Kabelrinne, T-Stück für Kabeltrasse, T-Stück für Kabelwanne, T-Stück für Kleinkanal, T-Stück für Minikabelrinne, T-Stück für Verteilerrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.506,17* | € 1.688,54* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.505,33* | € 1.689,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.602,05* | € 1.788,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|