| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E169A68 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4013339950119 |
| |
|
| | |
| Anbau-Abzweigstück ST fv 150x505mm fvz o.Verb Weitsp WRTAR150.500F Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Verbinder | Innenradius: | 500 mm mm | Kabelrinnen-Abgangsbreite: | 505 mm mm | Kabelrinnenhöhe: | 150 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Weitspann-Ausführung: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal t- und kreuzstück, Abzweigstück für Kabelrinne, Anbau T-Stück, Anbau-Abzweigstück für Kabelrinne, Verbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 884,01* | € 1.030,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 887,03* | € 1.031,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 937,66* | € 1.087,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.001,79* | € 1.153,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|